Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bruzdownica MSF 40
Niezwykle wydajna bruzdownica z silnikiem 1900 W i dwiema diamentowymi tarczami tnącymi 125 mm.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie i skuteczne wykonywanie zadań
Niezwykle wydajny układ napędowy 1900 W ze sprzęgiem poślizgowym umożliwia szybkie i skuteczne wykonywanie zadań.
Ustawienie głębokości bez użycia narzędzi
Dźwignia mocująca pozwala na łatwą, beznarzędziową regulację głębokości oraz gwarantuje oszczędność czasu.
Bardzo wytrzymała i antystatyczna
Osłona z odlewanego aluminium zapewnia wysoki stopień wytrzymałości oraz właściwości antystatyczne.
Bardzo ergonomiczna i łatwa w obsłudze
Kolumna i uchwyty pałąkowe zapewniają świetną ergonomię i optymalną obsługę w zakresie pracy w poziomie i w pionie. Przełącznik można zablokować, aby zapewnić wsparcie i zwiększyć komfort pracy.
Precyzyjna praca
Dodatkowe rolki wspomagają odchylenie poprzeczne i umożliwiają precyzyjne prowadzenie maszyny.
Blokada przed samoistnym uruchomieniem
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po zaniku zasilania
Szkodliwe pyły (np. pył kwarcowy) muszą być odsysane za pomocą odkurzacza klasy M. Idealnie do odsysania tego typu pyłów nadaje się automatyczny odkurzacz przemysłowy ISS 40-M do pracy na mokro i sucho, nr art. 07011430.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!