Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gniazdo 13-stykowe 12V
Styk odcinający do tylnego światła przeciwmgielnego
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
W komplecie gumowa podstawa
Układ 13-stykowy
- System mocowania bagnetowego
- Temperatura robocza: od -40°C do +85°C
- Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)
- Oznaczenie styków zgodne z normą ISO 11446
- Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia
Mocowanie w pojeździe ciągnącym
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!