Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintownik maszynowy HSCo NeoTap zielony do otworów przelotowych DIN 371/376
Innowacyjny, wyspecjalizowany produkt do obróbki stali stopowych i wysokostopowych (stali nierdzewnych) oraz do stali kwasoodpornych. Nadaje się również do obróbki konwencjonalnych materiałów stalowych o wytrzymałości do 1 200 N/mm².
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowo opracowana geometria łącząca lewą spiralę ze spiralnym nacięciem
Zoptymalizowane, niezawodne usuwanie wiórów
Jednorodna struktura powierzchni dzięki najnowszemu procesowi obróbki wykańczającej
Doskonałe usuwanie wiórów
Bardzo długi rowek
Zoptymalizowany dopływ płynu chłodzącego do wykonywania głębokich gwintów
Kąt natarcia precyzyjnie dopasowany do stali nierdzewnej
Żywotność nawet o 50% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintowników maszynowych
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Zrównoważone, ekologicznie opakowania produktów wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Przy frezowaniu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
Przed wycofaniem gwintownika należy upewnić się, że całe spiralne nacięcie narzędzia zostało całkowicie wysunięte z wywierconego otworu. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!