Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintownik maszynowy HSCo VaryTap niebieski do otworów nieprzelotowych DIN 371/376
Innowacyjne wyspecjalizowane narzędzie do ogólnych zastosowań w stalach niestopowych dających długie wióry o wytrzymałości do 1 200 N/mm².
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowo opracowana geometria Vario
Zoptymalizowane usuwanie wiórów, zapobiega gromadzeniu się wiórów
Zoptymalizowane przygotowanie krawędzi skrawającej, dzięki wieloetapowemu procesowi obróbki wykańczającej
Doskonałe usuwanie wiórów i wierność względem pomiaru
Gwintowana część pod kątem
Mniejsze ryzyko wyszczerbienia narzędzia podczas powrotu
Kąt natarcia precyzyjnie dostosowany do materiałów stalowych
Żywotność nawet o 30% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintowników maszynowych
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Zrównoważone, ekologicznie opakowania produktów wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Przy frezowaniu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!