Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Haki dachowe regulowane w 3-kierunkach Aluminium
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niewielka masa
Elastyczność dzięki możliwości regulacji wysokości / położenia poprzecznego
- Zmienna wysokość żebrowania w obszarze łat dachowych
- Regulacja poprzeczna w obszarze łaty dachowej
- Regulacja wysokości w obszarze szyny: Do 20 mm
Żebrowane miejsce łączenia
Dodatkowe wzmocnienie połączenia
Produkt całkowicie zmontowany fabrycznie
Szyna montażowa 39x37, 47 x 37 i 60 x 37 może być przymocowana do haka dachowego bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych
Maksymalne wartości nośności bez użycia dachówki jako wspornika
- Nacisk równoległy do powierzchni dachu: 0,7 kN
- Nacisk prostopadły do powierzchni dachu: 1,5 kN
- Siła rozciągająca prostopadła do powierzchni dachu: -1,5 kN
Zalecamy użycie trzech wkrętów do drewna DIN 571, 6 x 100 mm, stal nierdzewna A2 lub ewentualnie trzech wkrętów do drewna z łbem płasko-soczewkowym ASSY, 6 x 80 mm lub 6 x 100 mm, stal nierdzewna A2, do przymocowania każdego haka dachowego do krokwi. Przestrzegać luzów krawędziowych i osiowych zgodnie z ogólną aprobatą techniczną.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!