Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba wpuszczana z łbem płasko stożkowym ISO 10642, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne ze srebrną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2 - 360 h*
- Średnica ≥ M4 - 600 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Bez korozji metali nieszlachetnych w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO 10642 zastępuje DIN 7991 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmieniono niektóre wysokości łba i średnice łba | Średnice nominalne M18, M22, M24 zostały pominięte | Stale nierdzewne zostały usunięte | Klasy wytrzymałości 10.9 i 12.9 zostały dodane).
Śruby te mogą być poddawane tylko ograniczonym obciążeniom ze względu na geometrię łba, patrz DIN EN ISO 898-1
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!