Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym
ISO 14579, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zwiększenie wydajności montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów Torx (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie — jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym — lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzi
- Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.
- Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni
- Wysoka stabilność
- Śruba jest pewnie zamocowana
Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!