Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym, niski łeb
Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym, niski łeb - 1
Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym, niski łeb - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym, niski łeb

ISO 14580, stal ocynkowana, klasa 10.9, pasywowana na niebiesko (A2K)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Uwaga

Zwiększenie wydajności montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów Torx (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzi

  • Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.

  • Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni

  • Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe

  • Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania


Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie