Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym, niski łeb
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji.
Dekoracyjne czarne wykończenie
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2 - 360 h*
- Średnica ≥ M4 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Zwiększenie wydajności montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów Torx (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzi
- Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.
- Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni
- Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe
- Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania
Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!