Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt wpuszczany z łbem TX
ISO 14581, stal 08.8, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące z ocynkowaną, niklowaną powłoką bez chromu (VI) (ZNBHL czarna lub ZNSHL srebrna) są przeznaczone do zastosowań, które są podatne na korozję. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję stali do 720 godzin zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność termiczna do 120°C
- Równomierna grubość powłoki
- Funkcjonalna i ozdobna
- Wymiary łba wkrętu wpuszczanego ISO 14581 są zgodne z normą ISO 7721
- Niektóre wkręty o niewielkich wymiarach mają gwint do samego łba, patrz ISO 14581
- Pogłębiacze do łbów wkrętów zgodne z normą ISO 14581 muszą być również zgodne z normą ISO 15065
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!