Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Śruba wpuszczana z łbem sześciokątnym ISO 14581, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL)
Śruba wpuszczana z łbem sześciokątnym ISO 14581, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL) - 1
Śruba wpuszczana z łbem sześciokątnym ISO 14581, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba wpuszczana z łbem sześciokątnym ISO 14581, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 31
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
Elementy złączne z ocynkowaną, niklowaną srebrną powłoką bez chromu(VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).



Odporność na korozję:



  • Średnica ≥ M2 - 360 h*

  • Średnica ≥ M4 - 600 h*

  • Średnica ≥ M10 - 720 h*


  • * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS


Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Równomierny rozkład powłoki

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Uwaga
  • Wymiary łba śrub wpuszczanych ISO 14581 są podane zgodnie z normą ISO 7721

  • Niektóre śruby o krótkich wymiarach są nagwintowane do łba, patrz również ISO 14581

  • Pogłębiacze do łbów śrub zgodne z normą ISO 14581 muszą być zgodne z normą ISO 15065