Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wkręt wpuszczany z łbem TX
Wkręt wpuszczany z łbem TX - 1
Wkręt wpuszczany z łbem TX - 2
Wkręt wpuszczany z łbem TX - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt wpuszczany z łbem TX

ISO 14581, stal kwasoodporna zwykła A4-070

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 62
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
Zwiększona wydajność montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą łączników Torx (TX), siła jest przekazywana przez dużą powierzchnię boków trzpienia, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku trzpieni z gniazdem sześciokątnym. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzia

  • Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni

  • Brak chybotania

  • Odpowiednie osadzenie śruby


Napędy/ klucze Torx muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami Torx są standaryzowane i można ich używać na całym świecie

Uwaga
  • Wymiary łba wkrętu wpuszczanego ISO 14581 są zgodne z normą ISO 7721

  • Niektóre wkręty o niewielkich wymiarach mają gwint do samego łba, patrz ISO 14581

  • Pogłębiacze do łbów wkrętów zgodne z normą ISO 14581 muszą być również zgodne z normą ISO 15065