Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt z łbem płaskim TX
ISO 14583, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zwiększona wydajność montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą łączników Torx (TX), siła jest przekazywana przez dużą powierzchnię boków trzpienia, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku trzpieni z gniazdem sześciokątnym. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzia
- Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni
- Brak chybotania
- Odpowiednie osadzenie śruby
Trzpienie Torx muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami Torx są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!