Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem płasko soczewkowym z gniazdem sześciokątnym
ISO 14583, stal, klasa wytrzymałości 8.8, cynkowa powłoka płatkowa, srebrna (ZFSHL)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ocynkowane płatkowo powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz do wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję ZFSHL jest następująca:
- Średnica ≥ M6 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana płatkowo powłoka srebrna, z warstwą górną, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.
- Regulowany współczynnik tarcia w zakresie 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
Zwiększenie wydajności montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów Torx (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzi
- Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.
- Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni
- Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe
- Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania
Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!