Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem
ISO 1661, stal 10, cynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące z ocynkowaną, powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL czarna lub ZNSHL srebrna) są przeznaczone do zastosowań, które są podatne na korozję. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ – 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO EN 1661 zastępuje normę DIN 6923 | Istnieje pewne podobieństwo | Usunięto gwint drobnozwojny | Szerokość na płaskich powierzchniach dla rozmiaru M10 zmieniono z 15 mm na 16 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!