Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1
ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych. Stal 8.8U ocynkowana ogniowo (TZN).
- Śruba z łbem sześciokątnym zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4014 i nakrętka sześciokątna zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4032.
SB = złącza śrubowe; zgodnie z normą DIN EN 15048 śruby i nakrętki muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.
Dla rozmiary gwintów M8 i M10, oznaczonych „8.8U”
(dla śrub z gwintem w klasie tolerancji 6az) odpowiadają siły zrywające zgodne z normą EN ISO 10684.
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewien stopień zgodności | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!