Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1 - 1
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1 - 2
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 125
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
  • Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych. Stal 8.8U ocynkowana ogniowo (TZN).

  • Śruba z łbem sześciokątnym zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4014 i nakrętka sześciokątna zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4032.
Uwaga

SB = złącza śrubowe; zgodnie z normą DIN EN 15048 śruby i nakrętki muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.


Dla rozmiary gwintów M8 i M10, oznaczonych „8.8U”
(dla śrub z gwintem w klasie tolerancji 6az) odpowiadają siły zrywające zgodne z normą EN ISO 10684.



ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewien stopień zgodności | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.