Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym z trzpieniem, złączki SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, stal nierdzewna A2-70, zwykła, z nakrętką ISO 4032
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych w konstrukcjach metalowych. Stal nierdzewna A2-70.
- Śruba z łbem sześciokątnym z trzpieniem zgodna z normą DIN EN ISO 4014 i nakrętka sześciokątna zgodna z normą DIN EN ISO 4032.
SB = Śruby i nakrętki konstrukcyjne zgodne z normą DIN EN 15048 muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.
Ze względu na identyfikowalność partii, wyroby te mogą być tylko kupowane bezpośrednio od i przechowywane przez producenta, a zatem są wyłączone z wymiany lub zwrotu!
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!