Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, złącza SB, DIN EN 15048-1
Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, złącza SB, DIN EN 15048-1 - 1
Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, złącza SB, DIN EN 15048-1 - 2
Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, złącza SB, DIN EN 15048-1 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, złącza SB, DIN EN 15048-1

Śruba z łbem sześciokątnym wg DIN EN ISO 4017 i nakrętka sześciokątna wg DIN EN ISO 4032, stal 8.8U, ocynkowana ogniowo. Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 163
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
  • Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych. Stal 8.8U ocynkowana ogniowo (TZN).

  • Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4017 i nakrętka sześciokątna zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4032.
Uwaga

SB = złącza śrubowe; zgodnie z normą DIN EN 15048 śruby i nakrętki muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.


Minimalne rozmiary gwintów M8 i M10 z oznaczeniem „8.8U” są w stanie sprostać minimalnym siłom zrywającym i testowym (dla śrub i gwintów w klasie tolerancji 6az) zgodnie z normą EN ISO 10684.



ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieją pewne niewielkie rozbieżności dotyczące wymiarów nominalnych oraz rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.