Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, złącza SB, DIN EN 15048-1
Śruba z łbem sześciokątnym wg DIN EN ISO 4017 i nakrętka sześciokątna wg DIN EN ISO 4032, stal 8.8U, ocynkowana ogniowo. Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych. Stal 8.8U ocynkowana ogniowo (TZN).
- Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4017 i nakrętka sześciokątna zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4032.
SB = złącza śrubowe; zgodnie z normą DIN EN 15048 śruby i nakrętki muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.
Minimalne rozmiary gwintów M8 i M10 z oznaczeniem „8.8U” są w stanie sprostać minimalnym siłom zrywającym i testowym (dla śrub i gwintów w klasie tolerancji 6az) zgodnie z normą EN ISO 10684.
ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieją pewne niewielkie rozbieżności dotyczące wymiarów nominalnych oraz rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!