Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym Z gwintem do łba, konstrukcyjne śruby montażowe, DIN EN 15048-1
ISO 4017, stal 8.8 ocynkowana, z nakrętką ISO 7042
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych w konstrukcjach metalowych
- Klasa wytrzymałości stali 8.8 lub 8, ocynkowana
- Śruba z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym zgodna z normą DIN EN ISO 4017 i nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym zgodna z normą DIN EN ISO 7042 (nakrętki sześciokątne samozabezpieczające jednolite, wysokie)
- Złączki z elementami ocynkowanymi są przeznaczone wyłącznie do suchych wnętrz. Nie należy ich umieszczać w miejscach, w których może wystąpić korozja złączek i postępować niezauważona, w takich jak niedostępne lub zamknięte obszary, w których może wystąpić kondensacja
- Niemiecka aprobata techniczna DIBt Z-14.4-758 reguluje wyłącznie zastosowanie w konstrukcji regałów
- Ze względu na identyfikowalność partii, artykuły te mogą być nabywane i przechowywane wyłącznie bezpośrednio przez producenta i dlatego nie podlegają wymianie ani zwrotowi!
Zestawy SB ocynkowane ogniowo nadają się do stosowania w konstrukcjach stalowych zgodnych z normami EC3 i DIN EN 1090-2
- Śruba z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym zgodna z normą DIN EN 4017 z nakrętką sześciokątną zgodną z normą DIN EN ISO 4032, klasa wytrzymałości 8.8U/8, ocynkowana ogniowo: Nr art. 00595...
- Śruba z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym zgodna z normą DIN EN 4014 z nakrętką sześciokątną zgodną z normą DIN EN ISO 4032, klasa wytrzymałości 8.8U/8, ocynkowana ogniowo: Nr art. 00594...
Element łączący do łączenia elementów stalowych jako część standardowej konstrukcji
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!