Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem do budowy zbiorników ciśnieniowych (PED) ISO 4017, stal 25CrMo4, zwykła
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zgodność z dyrektywą 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych
- Stal ferrytyczna 1.7218 zgodna z normą DIN EN 10269
- Materiał ten spełnia wymagania norm zharmonizowanych EN 1515-4, EN 13445-2 i EN 13480-2 oraz PAS 1057-10
- Odporność temperaturowa: od -60°C do 500°C
- Wytrzymałość na rozciąganie: 600 MPa do 750 MPa
- Oznaczenie partii na śrubie ułatwiające śledzenie
- Skrót materiału: KG
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!