Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba sześciokątna z gwintem do łba do budowy zbiornika ciśnieniowego
ISO 4017, stal 5.6, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Śruby sześciokątne z pełnym gwintem do budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami AD/TRD.
- Sześciokątne śruby zgodnie z DIN EN ISO 4017, klasa wytrzymałości 5.6, są używane z nakrętkami sześciokątnymi zgodnie z DIN EN ISO 4032, klasa wytrzymałości 5-2.
- Wykonanie zatwierdzone przez TÜV. Spełniają warunki Kodeksu Postępowania AD/AD 2000 W7 i TRD 106 w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1 (zgodnie z DIN EN 10204). Patrz arkusz danych materiału VdTÜV 1253/4. „Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości.
ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!