Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna do budowy zbiornika ciśnieniowego
ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Spełnia warunki „Kodeksu Postępowania AD 2000 W 2” i „TRD 106” w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1 zgodnie z normą DIN EN 10204 (patrz: arkusz danych VdTÜV 1253/4)
„Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną średnicę | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!