Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna
ISO 4032, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy połączeniowe z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (ZSM) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie chromu III i powłoki uszczelniającej (warstwa wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smaru).
Przegląd zalet:
- Wysokiej jakości zamiennik zwykłych powłok cynkowanych, takich jak A2C Lub A3C
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ–0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną średnicę | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!