Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna do budowy zbiorników ciśnieniowych (PED)
ISO 4032 stal 25CrMo4 gładka
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE.
- Wbudowany wentylator wg normy DIN EN 10269
- Materiał ten spełnia zharmonizowane normy EN 1515-4, EN 13445-2 i EN 13480-2 oraz pas 1057-10
- Odporność na działanie temperatury: od -60°C do 500°C
- Tworzywo US Kg
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!