Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 1
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

ISO 7040, stal 10, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (VZD)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Elementy złączne ocynkowane płatkowo, bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) stanowią przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).



Najważniejsze zalety:



  • Niezawierająca chromu (VI) alternatywa dla A2C lub A3C

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Równomierny rozkład warstw
Uwaga

Norma ISO 7040 zastępuje normę DIN 982 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokości nakrętek | Rozmiar klucza do gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Gwint drobnozwojny został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | Norma ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.