Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
ISO 7040, stal 10, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne ocynkowane płatkowo, bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) stanowią przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Najważniejsze zalety:
- Niezawierająca chromu (VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład warstw
Norma ISO 7040 zastępuje normę DIN 982 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokości nakrętek | Rozmiar klucza do gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Gwint drobnozwojny został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | Norma ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!