Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
ISO 7040, stal 8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne z ocynkowaną, niklowaną srebrną powłoką bez chromu(VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥M2 — 360 h*
- Średnica ≥M4 — 600 h*
- Średnica ≥M10 — 720 h*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09–0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 7040 zastępuje DIN 982 Istnieje pewne ograniczone podobieństwo Usunięto gwinty M7, M18, M22 Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 Zmieniono wysokość nakrętki Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 Usunięto klasę wytrzymałości 12 ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!