Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt z podniesionym łbem stożkowo-soczewkowym wpuszczanym, H ISO 7047, stal 4.8, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące z galwaniczną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (czarną ZNBHL lub srebrną ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę ze stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Regulowany współczynnik tarcia w zakresie 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120 °C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO 7047 zastępuje normę DIN 966 | Występuje pewne ograniczone podobieństwo | Zmieniono niektóre wysokości i średnice łba | Zmieniono długości gwintów | Usunięto klasy wytrzymałości 5.8 i 8.8 | Głębokości penetracji zagłębień krzyżowych zostały zmienione.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!