Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka płaska bez fazy
ISO 7089 stal 200 HV, z powłoką cynkowo-niklową, czarna
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Podkładki z powłoką cynkową bez chromu(VI) i czarną powłoką cynkowo-niklową (ZNBH) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Stanowią idealne wizualnie i funkcjonalnie uzupełnienie śrub i nakrętek z gamy elementów złącznych o srebrnej powierzchni cynkowo-niklowej (ZNBHL).
Odporność na korozję:
- Podkładki do ≥M2 — 360 h*
- Podkładki do ≥M4 — 480 h*
- Podkładki do ≥M10 — 720 h*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!