Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Podkładki płaskie — duże
Podkładki płaskie — duże - 1
Podkładki płaskie — duże - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podkładki płaskie — duże

ISO 7093-1 stal 200 duża wytrzymałość (TZN)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Zastępuje DIN 9021
UwagaNorma DIN 9021 została zastąpiona normą międzynarodową DIN EN ISO 7093-1. Wymiary nominalne 2,5 i 7 nie są już zawarte w normie DIN EN ISO 7093-1 i pozostają ważne w ramach normy DIN 9021. Wymiary klucza o średnicy M10, M12, M14 i M22 w normie DIN EN ISO 4014 zostały zmienione w stosunku do normy DIN 931. Produkty o tych średnicach są zatem zgodne zarówno z normą DIN 931, jak i z normą DIN EN ISO.