Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładki płaskie — duże
ISO 7093-1 stal 300 HV cynkowana, srebrna (ZFSH)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję w zakresie ZFSH jest następująca:
- Średnica ≥M6 — 480 h*
- Średnica ≥M10 — 720 h*
*Wartości zalecane: bez korozji stali w częściach bez gwintu w teście we mgle solnej, zgodnie z normą ISO9227 NSS
Nazwa ZFSH ma następujące znaczenie:
Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, brak smaru, który zmienia współczynnik tarcia.
Norma DIN 9021 została zastąpiona normą międzynarodową DIN EN ISO 7093-1.
Wymiary nominalne 2,5 i 7 nie są już zawarte w normie DIN EN ISO 7093-1 i pozostają ważne w ramach normy DIN 9021.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!