Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba sześciokątna, z chwytem i drobnym gwintem
ISO 8765, stal, klasa wytrzymałości 10.9, cynkowa powłoka płatkowa, srebrna (ZFSHL)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję ZFSHL jest następująca:
- Średnica ≥ M6 - 480 h*
- Średnica ≥M10 - 720 h*
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
ISO 8765 zastępuje DIN 960 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!