Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-RD
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego bez kołnierza w naturalnym kolorze. Bez aprobaty
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Montaż przez otwór przelotowy
- Niski moment wkręcania wkręta do kołka – niewielkie rozszerzanie tulei, praktycznie bez ruchu tulei kotwy
- Mocna blokada przeciwobrotowa
- Rozszerzanie w czterech kierunkach – możliwość przenoszenia dużych obciążeń
- Lepsze przenoszenie obciążeń: Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
- Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu
- Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
- Nie zawiera fluorowców i silikonu
- Stabilność termiczna od -40°C do +80°C
Dane dotyczące parametrów ustalone w laboratorium testowym firmy Würth
- Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
- Długość wkręta = długość kotwy + 1x Ø wkręta
- Stosować wkręty do drewna i płyt wiórowych NIEPOSIADAJĄCE zoptymalizowanej końcówki z gwintem (np. nieposiadające: końcówki wiercącej, końcówki z przeciwgwintem, końcówki z gwintem pierścieniowym itp.)
Mocowania drugorzędne, nienośne
Beton, mury z cegieł pełnych i dziurawek.
Do mocowania szaf w ścianie, szyn zasłon, półek ściennych, lekkich szafek kuchennych, luster, ramek do zdjęć, zacisków kablowych, przełączników elektrycznych, umywalek, belek drewnianych, metalowych szyn, kątowniki, profili, oznaczeń itp.
Materiały zewnętrzne
Beton standardowy, mury, (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, puste bloki z lekkiego betonu, pełne kamienie, pełne bloki z lekkiego betonu)
Zakres temperatur montażu
Temperatura materiału podłoża:
≥ -20°C, temperatura tulei kotwy: ≥ 0°C
Można używać na zewnątrz budynków lub w pomieszczeniach wilgotnych w połączeniu z wkrętem ze stali nierdzewnej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!