Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa do zabezpieczenia przed dźwiękiem W-SSD, typ OB
Do mocowań zabezpieczeń przed hałasem, bez kołnierza
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Konstrukcyjna izolacja akustyczna w celu zredukowania poziomu hałasu
- Zmniejsza intensywność dźwięku konstrukcyjnego przesyłanego i przewodzonego przez konstrukcję
- Doskonałe prowadzenie śruby, bez pęknięć bocznych
- Bardzo dobra siła trzymania
- Wysokie tarcie statyczne
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń po wstawieniu bez czekania
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Odporność na działanie promieni UV
- Odporność na działanie wody morskiej
- Stabilność termiczna od -40°C do +100°C
- Nie zawiera fluorowców
- Odporna na chemikalia
- Nie zawiera silikonu
Do konstrukcyjnej izolacji akustycznej
Można używać do lekkich i średnich zastosowań wymagających ochrony akustycznej
Do betonu, cegły sylikatowej pełnej, cegły pełnej, gipsowych płyt ściennych, pustaków betonowych, cegły sylikatowej dziurawki i cegły dziurawki o pionowych otworach
Do kotwienia w zastosowaniach ciepłownictwa, wentylacji i wodno kanalizacyjnych (np. zaciski rurowe, toalety, cysterny itp.)
Do śrub z gwintem do drewna
Do montażu zawleczkowego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!