Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt.
Zestaw składa się z precyzyjnych wierteł spiralnych i gwintowników do otworów przelotowych do obróbki stali stopowych i wysokostopowych (stali nierdzewnych), a także stali odpornych na rdzę i kwasy. Nadaje się również do obróbki konwencjonalnych materiałów stalowych o wytrzymałości do 1000 N/mm². Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wiertło spiralne
- Duże przestrzenie na wióry i mały rdzeń umożliwiają szybkie wiercenie z doskonałym usuwaniem wiórów
- Bardzo precyzyjna geometria wierzchołka zapewniająca dokładne otwory wiercone, idealna do otworów rdzeniowych
Gwintownik maszynowy
- Nowo opracowana geometria łącząca lewą spiralę ze spiralnym nacięciem
- Jednorodna struktura powierzchni dzięki najnowszemu procesowi obróbki wykańczającej
- Bardzo długi rowek zapewnia optymalny dopływ płynu chłodzącego do realizacji głębokich gwintów
- Żywotność nawet o 50% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintowników maszynowych
- Kąt natarcia precyzyjnie dopasowany do stali nierdzewnej
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Podczas wiercenia oraz frezowania gwintów należy zapewnić odpowiednią ilość środka chłodząco-smarującego i preparatu smarnego.
- Dodatkowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych produktów.
Przed wycofaniem gwintownika należy upewnić się, że cała część robocza narzędzia została całkowicie wysunięta z wywierconego otworu. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!