Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej do taśm uszczelniających EPDM
Bezrozpuszczalnikowy klej uszczelniający na bazie SMP do niezawodnego i trwałego łączenia taśm uszczelniających EPDM
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonałe właściwości robocze i odporność na temperaturę
- Możliwość aplikacji w niskich temperaturach do -5°C
- Odporność na temperaturę po utwardzeniu do +80°C
- Kompatybilny z bitumem
Dobre właściwości klejące
- Przylega nawet do lekko wilgotnych (ale nie mokrych) powierzchni
- Doskonała stabilność
- Nie spływa z muru
Bardzo niska emisja
Nie powoduje korozji metali
Nie pieni się
Doskonała odporność na chemikalia
Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonu
Nasze produkty z etykietą EMICODE są niskoemisyjne i zgodne z wymogami ochrony środowiska. System klasyfikacji EMICODE przyznaje etykiety produktom budowlanym, które spełniają bardzo rygorystyczne wymagania zdrowotne i środowiskowe uznanych instytutów.
Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, bez wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Klej do taśm uszczelniających SMP EPDM jest niskomodułowym, jednoskładnikowym klejem, utwardzającym się pod wpływem wilgoci z powietrza, tworząc elastyczne, gumopodobne tworzywo sztuczne.
Do trwałego klejenia i uszczelniania taśm uszczelniających Würth EPDM na ościeżach okiennych i drzwiowych, do klejenia szwów, połączeń skośnych, zakładek i różnych komponentów w pomieszczeniach i na zewnątrz. Może być również stosowany na nierównych powierzchniach ościeży lub w zagłębieniach w betonie.
Nadaje się do łączenia taśm uszczelniających EPDM z podłożami bitumicznymi na placu budowy.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.
Klej nanosić na podłoże w postaci falistych linii i rozprowadzać za pomocą szpachli zębatej. W zależności od szerokości taśmy EPDM szerokość kleju powinna wynosić od 4 do 5 cm na konstrukcji i 3 cm na elemencie (np. oknie), przy czym grubość warstwy kleju powinna wynosić ≥ 1 mm W przypadku niektórych projektów wymaganie jest naniesienie i rozprowadzenie
kleju na całej powierzchni. Przy zakładkach taśmy należy zachować długość zakładki co najmniej 10 cm. Należy zwrócić uwagę, aby taśmy były układane luźno, bez naprężeń, z pozostawieniem nadmiaru w narożnikach (pętli) w celu uniknięcia naprężeń podczas
ewentualnych przemieszczeń - szczególnie przy uszczelnieniach w obszarze gruntu.
Umieścić folię w świeżej warstwie kleju i lekko docisnąć za pomocą rolki dociskowej; sprawdzić, czy folia jest układana bez naprężeń, z pozostawieniem nadmiaru w narożnikach (pętli). Po dociśnięciu folii szczelina klejowa powinna mieć grubość min. 1 mm i być całkowicie wypełniona klejem, bez kieszeni powietrznych. Następnie należy zatopić krawędzie folii w nadmiarze kleju za pomocą
szpachelki. W obszarze poziomym należy nałożyć klej na krawędź folii jako dodatkowe uszczelnienie.
Położenie taśmy może być korygowane do 30 min. od połączenia z podłożem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!