Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej do karoserii Powerbond
Wysoko wytrzymały system 2 dwuskładnikowej żywicy epoksydowej do napraw karoserii
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoko wytrzymały klej na bazie żywicy epoksydowej
- Naprawa odtwarza oryginalną wytrzymałość i sztywność
- Mniej zgrzewania punktowego
- Spełnia wymagania producentów pojazdów
Technologia cząstek szklanych
Grubość warstwy kleju wynosząca ok. 0,7–1,2 mm jest gwarantowana nawet po silnym dociśnięciu
Doskonała stabilność
Klej nie spływa z pionowych powierzchni (tiksotropowy)
Wyjątkowa ochrona przed korozją
- Przywraca oryginalną odporność przed korozją
- Zapobiega występowaniu oznak rdzy na punktach zgrzewania
Można zgrzewać
Można strugać/malować
Nie zawiera silikonu ani LZO
Nie nadaje się elementów karoserii przenoszących obciążenia (np. słupki przednie, wzdłużne belki karoserii itp.). Przy częściowej wymianie elementów karoserii nie kleić na widocznych powierzchniach, ponieważ mogą się pojawić ciemniejsze smugi. Przestrzegać informacji naprawy podanych przez producenta pojazdu.
Klej strukturalny do stali, aluminium, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GFRP, CFRP). Do klejenia elementów karoserii, takich jak ścianki boczne, nadkola, panele dachowe i panele drzwi.
Podłoże musi być w stanie przenosić obciążenia i musi być czyste, suche i wolne od smaru i rdzy. Pozostałości starego kleju muszą zostać usunięte. Powłoka cytydynofosforanowa (CDP) znajdująca się na nowych częściach karoserii musi być szorstka. Dokładnie oczyścić powierzchnie wiązania acetonem lub środkiem czyszczącym IPA, zszorstkować i wyczyścić ponownie. Do ochrony obszarów, na które nie jest nakładany klej, zastosować środek Metalyt do ochrony przed korozją.
Odrzucić 1 cm kleju, a następnie przykręcić dyszę mieszadła i odrzucić kolejne 3–5 cm kleju. Następnie klej może być równomiernie nakładany na wszystkie części, które mają zostać połączone i rozprowadzany za pomocą szpachelki (na oczyszczone powierzchnie). Gwarantuje to, że części te będą zabezpieczone przed korozją. Nałożyć drugą warstwę kleju na nowe części blacharskie, ok. 5 mm od jego krawędzi, w celu pasowania wtłaczanego. Punkty, w których później zostanie przeprowadzone spawanie powinny zostać pominięte.
Docisnąć nową część karoserii, wywierając umiarkowany nacisk. Po tej czynności nie należy demontować nowej części. W punktach narożnych i w punktach, w których mogą wystąpić naprężenia, części, które zostały dociśnięte powinny zostać unieruchomione w odstępach co ok. 20 cm za pomocą szczypiec typu Grip. Aby uszczelnić szew spoiny, cały klej, który wydostanie się podczas dociskania, powinien zostać ponownie rozprowadzony za pomocą plastikowej szpachelki. Punkty spawalnicze mogą być ustawione liniowo zgodnie z wymaganiami producenta. Klej musi w pełni wniknąć przed utwardzeniem (podczas obróbki).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!