Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej 2-składnikowy PUR
Do łączenia strukturalnego profili kątowych w oknach aluminiowych, drzwiach i elementach fasadowych
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szeroki zakres zastosowań
- Możliwość używania do klejenia różnych materiałów, takich jak twarde PVC, HPL, aluminium malowane lub poddane obróbce chemicznej
- Nie reaguje z powierzchniami malowanymi proszkowo i anodyzowanymi
Przyjazny dla użytkownika
- Niekapiący
- Można malować po utwardzeniu
Łatwe stosowanie
- Przy użyciu nacisku ręcznego i pistoletu pneumatycznego z przykręconą końcówką mieszającą zawartość kartuszy jest jednorodnie mieszana i opróżniana w sposób czysty i ekonomiczny. Brak konieczności ręcznego mieszania
- Praktyczny podwójny kartusz gwarantuje proporcję mieszania 1:1.
- Zoptymalizowane tłoczki kartuszy gwarantują równomierne i niezawodne dozowanie
- Zintegrowany występ uszczelniający umożliwia łatwe i precyzyjne cięcie kartusza bez konieczności używania skomplikowanych korków i nakrętek uszczelniających
Krótka rura z końcówką mieszającą dostosowana do kartusza
- Szybkie dozowanie
- Zmniejszone zużycie kleju dzięki mniejszym pozostałościom w końcówce mieszającej
Duża wytrzymałość kartusza na uderzenia i wstrząsy
Większa niezawodność użytkowania
Po utwardzeniu klej jest odporny na czynniki atmosferyczne
Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu
- Podczas klejenia aluminium, miedzi, mosiądzu: Tylko na powierzchniach wstępnie obrobionych chemicznie lub powlekanych: materiały te nie mogą być trwale połączone w sposób odporny na starzenie bez odpowiedniego przygotowania powierzchni klejenia.
- Nie przylega do poliolefin (w tym PE, PP) bez obróbki wstępnej, np. obróbki plazmowej lub koronowej. Gruntowanie jest zawsze zalecane w przypadku klejenia do twardych powierzchni PS.
- Wykonanie niezawodnych połączeń powłok proszkowych ze składnikami PTFE nie jest możliwe bez uprzedniego przygotowania powierzchni (np. procesu plazmowego).
- Światło słoneczne powoduje odbarwienie kleju, ale nie wpływa na jego wytrzymałość!
- W przypadku powłoki proszkowej transport elementów w warunkach obciążenia temperaturowego w piecu grzewczym musi być przeprowadzony w taki sposób, aby nie przekazywać na połączenie klejowe żadnego naprężenia mechanicznego. Klej dwuskładnikowy PUR był testowany przez 30 min w temperaturze +230°C. Przy tym maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu kleje znacznie się zmiękczają i nie mają wewnętrznej wytrzymałości w momencie obciążenia termicznego. Pierwotna wytrzymałość i elastyczność wymienionych systemów klejowych są przywracane po ostudzeniu elementów bez znaczących strat.
- Podczas łączenia różnych materiałów (o różnych współczynnikach rozszerzalności) wymiary szczeliny wiązania muszą być dostosowane do zachowania w długim terminie.
- Podczas klejenia drewna litego klej powinien być nakładany na obie powierzchnie klejone. Siła nacisku powinna wynosić ≥ 1 N/mm².
- W przypadku klejenia drewna litego w zastosowaniach zewnętrznych należy przeprowadzić odpowiednie testy w celu określenia optymalnego trwałego połączenia w zależności od rodzaju drewna, intensywności warunków atmosferycznych, ochrony powierzchni i geometrii klejonej szczeliny.
Specjalnie zaprojektowany do strukturalnego łączenia kątowników w aluminiowych oknach, drzwiach i fasadach, łączenia płyt gipsowo-włóknowych (FERMACELL) oraz do silnych połączeń strukturalnych pomiędzy różnymi kombinacjami materiałów, np. kompozytami warstwowymi wzmocnionymi włóknem szklanym w konstrukcjach samochodowych.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych.
Nakręcić statyczną rurę mieszalnikową na otwarty kartusz z klejem i włożyć kartusz do pistoletu dozującego.
Usunąć pierwsze 20 g zmieszanego kleju.
Nałożyć klej na profil lub powierzchnię klejoną i połączyć części. Następnie unieruchomić klejone elementy i/lub docisnąć aż do uzyskania wytrzymałości funkcjonalnej. Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!