Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybko działający klej na bazie żywicy epoksydowej ESK-50
Klej dwuskładnikowy niezawierający rozpuszczalników
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Krótki czas utwardzania
Reakcja dwóch składników zapewnia szybkie wiązanie i błyskawiczne klejenie.
Szeroka gama zastosowań
Do klejenia metali, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki itp. ze sobą oraz w dowolnych kombinacjach
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Zachowuje wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu nawet w wysokiej temperaturze.
Znakomita odporność na chemikalia
- Odporność na wiele rodzajów cieczy, jak np. woda, benzyna i olej
- Odporność na starzenie i media
Po całkowitym stwardnieniu można szlifować
Doskonale przezroczysty
Nie zawiera silikonu i rozpuszczalnika
Możliwe jest odbarwienie spowodowane wpływem promieniowania UV.
Można używać do wiązania różnych materiałów o dużej rozciągliwości i odporności na uderzenia oraz doskonałą odpornością na płatkowanie i wstrząsy.
Ponieważ szybko działający klej jest przezroczysty i odpowiedni do wymagających zadań klejenia, to świetnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań jak klejenie stali nierdzewnej, naprawa tworzyw sztucznych i elementów metalowych, które zostały uszkodzone, do produkcji płytek z obwodem drukowanym itp.
Może być stosowany na powierzchniach takich jak stal zwykła, stal ocynkowana, aluminium, miedź, mosiądz, powlekana i cynkowane metale, szlifowane tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, ABS, twarde PVC, SMC, szkło, ceramika, beton, tworzywa sztuczne/SMC wzmocnione włóknem, drewno, poliuretan itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!