Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej i szczeliwo SMP METALLIC
Uniwersalne elastyczne szczeliwo klejowe na bazie SMP o metalicznym wyglądzie
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Efekt metaliczny
- Znakomicie nadaje się do klejenia i uszczelniania powierzchni metalowych
- Możliwość uzyskania powierzchni podobnej do szwu spawalniczego
Doskonała przyczepność do wielu powierzchni
- W większości przypadków bez konieczności stosowania podkładu do kleju
- Odporność na działanie wilgoci i chloru
- Możliwość używania na mokrych powierzchniach
Doskonałe właściwości mechaniczne
- Amortyzuje dynamiczne ruchy
- Trwale elastyczny po utwardzeniu
Odporny na starzenie, bezzapachowy
Nie zawiera izocyjanianów, ftalanów, rozpuszczalników i silikonów
- Mateliczny klej i szczeliwo SMP może stać się żółte lub kruche po długotrwałym narażeniu na promieniowanie UV, zwłaszcza w zastosowaniach na zewnątrz.
- Nie powinien być stosowany do połączeń konstrukcyjnych, ruchomych szczelin dylatacyjnych, szklenia strukturalnego, połączeń stale narażonych na działanie wody lub połączeń obwodowych o dużej rozszerzalności.
- Używać wyłącznie na w pełni utwardzonych powłokach malarskich. Nie do użytku na powierzchniach z żywic syntetycznych (żywic alkidowych).
Klej i szczeliwo SMP | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2C 0893237170 | |
Miedź | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Mosiądz | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Stal/żelazo | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Cynk | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Tworzywo sztuczne | ABS | Z | Z | Z1 | Z | - | Z | Z1 |
GFRP | Z | Z | Z2 | Z | - | Z | Z2 | |
Guma | - | - | Z1 | - | - | - | Z1 | |
Twarde pianki | - | - | Z | - | - | - | Z | |
Neopren | - | - | Z1 | - | Z | - | Z1 | |
PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
PMMA | - | Z | Z1 | - | Z | - | Z1 | |
Poliamid | - | Z | Z2 | - | - | - | Z2 | |
Poliwęglan | - | Z | Z1 | - | Z | - | Z1 | |
Polistyren | - | Z | Z1 | - | Z | - | Z1 | |
PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
PU | Z | - | Z | Z | Z | - | Z | |
PVC | Z | Z1 | Z1 | Z | Z | - | Z1 | |
Silikony | - | - | - | - | - | - | - | |
Polistyren | - | Z | Z | - | Z | - | Z | |
Powierzchnie malowane | Powierzchnie malowane | - | Z | Z | - | - | - | Z |
Drewno zwykłe i drewno konstrukcyjne | Panele dekoracyjne | Z | Z | - | Z | - | - | - |
Drewno (MDF, płyty mocujące) | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | |
Korek | - | Z | Z | Z | Z | - | Z | |
Panele laminowane | Z | Z | Z2 | Z | Z | - | Z2 | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | Z | Z | Z1 | Z | Z | Z | Z1 |
Podkłady bitumiczne | - | - | - | - | - | - | - | |
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | Z | Z | Z1 | Z | Z | Z | Z1 | |
HPL | Z | Z | Z2 | Z | Z | - | Z2 | |
Kamień sztuczny | Z | Z | Z2 | Z | - | Z | Z2 | |
Kamień naturalny | - | Z | Z | - | - | - | Z | |
Kamień | Z | Z | - | Z | - | Z | - | |
Płyty pilśniowe cementowe | Z | Z | Z1 | Z | Z | - | Z1 | |
Inne | Emalia | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 |
Szkło | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |
Włókno szklane | - | Z | Z | - | Z | - | Z | |
Lustro | - | - | Z2 | Z | Z | - | - | |
Porcelana, ceramika, płytki | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Papier | - | - | Z | - | Z | - | Z | |
Tektura | - | - | Z | - | Z | - | Z | |
Siatka | - | - | - | - | Z | - | - | |
Skóra | - | - | Z | - | Z | - | Z | |
Metal | Aluminium | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 |
Ołów | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
Stal nierdzewna | Z | Z | Z2 | Z | Z | Z | Z2 | |
1. Zagruntować preparatem gruntującym AdhesionPlus P/W/S (nr art. 0890 100 62) 2. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym typu 60 (nr art. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym typu 20 (nr art. 0892 100 11) |
Tabela optymalizacji: | |
Powierzchnia/materiał | Kroki optymalizacji: |
anodowane aluminium | Uniwersalny środek czyszczący typu 60 |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Lekkie oszlifowanie środkiem czyszczącym typu 60 „bardzo drobną” włókniną ścierną 2. Aktywujący środek czyszczący 3. Czyszczenie końcowe środkiem czyszczącym typu 60 4. Aktywujący preparat do czyszczenia |
Nieżelazne metale nieszlachetne (mosiądz, miedź, brąz itp.) | |
Stal nierdzewna (odporna na rdzę) | |
Stal (St 37 itp.) | |
Stal ocynkowana (na gorąco lub na zimno) | |
Cynk | |
ABS | 1. Czyszczenie podstawowe środkiem czyszczącym typu 60 2. Aktywujący preparat do czyszczenia |
GFRP | Aktywujący preparat do czyszczenia |
Gazobeton, tynk, płyta gipsowo-kartonowa | Aktywujący preparat do czyszczenia |
Kamień sztuczny | Aktywujący preparat do czyszczenia |
Kamień | Aktywujący preparat do czyszczenia |
Emalia | Aktywujący preparat do czyszczenia |
Szkło | Aktywujący preparat do czyszczenia |
Porcelana/ceramika/płytki | Aktywujący preparat do czyszczenia |
* Postępować zgodnie z odpowiednią sekwencją poszczególnych kroków. Przed nałożeniem zaleca się przetestowanie przydatności do użycia z danym materiałem |
Idealny do nieprzenoszących obciążeń połączeń i uszczelnień, gdy pożądany jest efekt metaliczny, np. w pojazdach, nadwoziach, przyczepach kempingowych, samochodach kempingowych, kontenerach transportowych, targach, wystawach, konstrukcjach metalowych, systemach wentylacji itp.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. W przypadku obróbki wstępnej należy zapoznać się z tabelą optymalizacji zawartą w arkuszu danych technicznych.
Odciąć nakrywkę gwintu, przykręcić dyszę i przyciąć do wymaganej szerokości. Nałożyć klej za pomocą odpowiedniego pistoletu do aplikacji. Nałożyć klej w pionowych pasmach w odległości od 10 do 20 cm.
Elementy robocze muszą zostać połączone w czasie tworzenia naskórka. Przymocować części po połączeniu, aż do osiągnięcia pełnej siły wiązania.
Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!