Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej stolarski D2
Do klejenia wszystkich rodzajów drewna. Zgodny z klasą naprężenia D2 zgodnie z normą DIN EN 204.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalna aplikacja
Gotowy do użytku klej stolarski D2 Do produkcji drzwi wewnętrznych, wewnętrznych klatek schodowych i montażu, powierzchni, klejenia złączy płyt i bloków.
Łatwe dozowanie
Po odkręceniu kurka można całkowicie opróżnić zawartość pojemnika 28 kg, dozując produkt do butelek na klej lub na wałek do rozprowadzenia kleju.
Wysoka jakość klejenia
Dobra przyczepność. Po utwardzeniu klej tworzy trwałą i elastyczną spoinę.
Przezroczystość po utwardzeniu
Brak widocznych śladów klejenia
- W połączeniu z kwasem taninowym w drewnie bezpośredni styk z niepowlekanym metalem może powodować niebieskie odbarwienie, szczególnie w przypadku dębu, oraz czerwone w przypadku buku.
- Przy temperaturze docisku przekraczającej +50°C może wystąpić brązowe odbarwienie fornirów z miękkiego drewna.
- Świeże plamy kleju można usunąć przy użyciu wody. Starsze pozostałości kleju można zmiękczyć rozpuszczalnikiem nitro lub acetonem, a następnie zetrzeć. Wstrząsnąć silnie zawartość przed użyciem i zawsze szczelnie zamykać pojemnik po użyciu. Chronić przed mrozem.
- Czas nakładania i schnięcia oraz czas dociskania zależą w znacznym stopniu od warunków pracy, takich jak temperatura, wilgotność i poziomy chłonności materiałów, ilości nałożonych produktów i naprężenia materiału.
Białe kleje firmy Würth nie są przeznaczone do użytku w zakresie statycznym. Do tego celu muszą być używane specjalnie zatwierdzone kleje. Kleje Würth mogą być używane wyłącznie do zastosowań nie wymagających przenoszenia obciążeń.
Do użytku w pomieszczeniach okazjonalnie narażonych na krótkie działanie przeciekającej lub skraplającej się wody
- Klejenie drzwi wewnętrznych
- Schody i poręcze wewnętrzne
- Klejenie mebli domowych
- Klejenie powierzchni montażowych, złączy płyt i bloków
- Stacjonarne powlekanie krawędzi fornirem i pełnymi paskami drewna
- Miękkie, twarde, egzotyczne drewna i płyty wiórowe
Nałożyć cienką, równą warstwę kleju stolarskiego D2 na jedną stronę za pomocą nakładarki do kleju, szpatułki do kleju lub maszyny do nakładania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!