Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej strukturalny VWM
Klej strukturalny VWM do klejenia i uszczelniania systemu montażu naściennego Würth VWM
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysokiej jakości, neutralny i trwale elastyczny specjalny klej jednoskładnikowy, przeznaczony do klejenia i uszczelniania systemu montażu okien w warstwie ocieplenia VWM.
- Wysoka przyczepność początkowa
- Bardzo łatwe nakładanie
- Pozostaje elastyczny po utwardzeniu
- Kompensuje nierówne powierzchnie i naprężenia materiału
- Utwardza się bez pęcherzyków powietrza nawet w wysokich temperaturach
- Nie zawiera silikonu, rozpuszczalników, halogenów, kwasów i izocyjanianów
- Kompatybilny z powłokami malarskimi wg normy DIN 52452-A1.
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, trwałe kolory
Doskonała przyczepność do powierzchni takich jak
- Beton
- Gazobeton
- Cegła ceramiczna i bloczki silikatowe
- Drewno
Nasze produkty z etykietą EMICODE są niskoemisyjne i zgodne z wymogami ochrony środowiska. System klasyfikacji EMICODE przyznaje etykiety produktom budowlanym, które spełniają bardzo rygorystyczne wymagania zdrowotne i środowiskowe uznanych instytutów.
- Podczas projektowania i montażu należy przestrzegać wytycznych RAL dotyczących montażu i planowania okien i drzwi zewnętrznych (nr art. 5995 000 000).
- Zamontować zgodnie z wytycznymi RAL, przypadek specjalny 1. Jeśli istnieją jakiekolwiek specjalne wymagania, może być konieczne rozważenie przypadku specjalnego 2.
- Ważne jest, aby sprawdzić, czy montaż został przeprowadzony prawidłowo względem określonych warunków konstrukcyjnych (np. ciężar skrzydła okiennego, właściwości powierzchni). Planując i wybierając odpowiednie elementy złączne, należy wziąć pod uwagę ich właściwości (np. podłoże, odstępy między krawędziami, nośność).
- Powierzchnie klejone powinny być odpowiednio obciążone, suche, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
- Może być konieczne zastosowanie podkładu na porowatych, chłonnych powierzchniach.
- Optymalna przyczepność na suchych, czystych powierzchniach; wilgotne i mokre powierzchnie prowadzą do zmniejszenia siły przyczepności.
- Szybkość utwardzania zależy od wilgotności i temperatury powietrza. Utwardzanie jest znacznie wolniejsze w niskich temperaturach i przy niskiej wilgotności.
- Dlatego zaleca się przeprowadzenie testów przyczepności na wszystkich powierzchniach przed nakładaniem.
- Informacje na temat sposobu stosowania można znaleźć w instrukcji montażu.
- Dane techniczne i pozostałą dokumentację produktu można znaleźć w sklepie internetowym.
- Klejenie systemu naściennego Würth VWM do powierzchni ściany nośnej.
- Klejenie połączeń narożnych i czołowych profili montażowych VWN
- Uszczelnianie systemu naściennego VWM
Profil montażowy VWM należy przyklejać do ściany nośnej za pomocą strukturalnego kleju montażowego VWM na całym
obwodzie otworu okiennego/drzwiowego, uszczelnić i dodatkowo zamocować mechanicznie za pomocą odpowiedniego
systemu kołków.
Powierzchnie, do których będą mocowane profile, powinny być suche, nośne, czyste, oczyszczone z kurzu i tłuszczu.
Nałożyć klej paskami 6/6 mm na profil montażowy. Wydajność to ok. 10 m z opakowania.
Dalsze szczegółowe informacje na temat sposobu stosowania można znaleźć w instrukcji montażu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!