Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej cyjanoakrylowy Klebfix 4 w 1
Uniwersalny klej cyjanoakrylowy przeznaczony specjalnie do materiałów porowatych i nierównych, szorstkich podzespołów, a także do metalu, tworzyw sztucznych, kauczuku i drewna
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Krótki czas wiązania
Bardzo szybkie twardnienie kleju
Uniwersalne zastosowanie
Wiąże zarówno gładkie, jak i porowate podłoża
Czyste nakładanie
Opatentowany dozownik umożliwia zachowanie czystości podczas pracy i zapobiega zatykaniu otworu
Prosta obsługa
Ergonomiczny kształt butli ułatwia obsługę jedną ręką
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
- Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.
- Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to lub uniemożliwi utwardzenie, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych skrócą czas utwardzenia.
- Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powoli twardniejący nadmiar wokół miejsca klejenia może prowadzić do powstania białego osadu (wykwitu). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. za pomocą alkoholu izopropylowego lub acetonu. Należy jednak zwrócić uwagę, aby powierzchnie czyszczonych elementów były odporne również na te rozpuszczalniki. Wykwity można wyeliminować/zredukować poprzez oszczędne stosowanie kleju oraz zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza i wentylacji w miejscu pracy.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 w 1 | Klebfix 4 w 1 Nakładanie pędzlem | Klebfix GAN | Klebfix 2-komponentowy | ||
Metal | aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Ołów | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
stal nierdzewna | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Miedź | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosiądz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stal/żelazo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cynk | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tworzywo sztuczne | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
TWS | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pianki sztywne | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Poliwęglan = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Styropian | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Powierzchnie malowane | Powierzchnie malowane | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Drewno i materiały drewniane | Drewno (MDF, płyta wiórowa) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Panele dekoracyjne | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Powierzchnie bitumiczne | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień naturalny (marmur, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kamień | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Płyty pilśniowe utwardzone cementem | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Inne | Emalia | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Szkło | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Włókno szklane | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Lustro | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, ceramika, płytki | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tektura | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Siatka | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Skóra | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1. Z podkładem gruntującym 0893 091 5 2. Z aktywatorem 0893 301 20 |
Wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z normą DIN 53288: | ||
Materiał | Warunki testowania | Wytrzymałość na rozciąganie |
SBR/SBR | - | > 1900 N ∅(elastomerowa linka okrągła, 18 mm) |
SBR/SBR | 10 dni / 70°C: | > 1900 N ∅(elastomerowa linka okrągła, 18 mm) |
EPDM/EPDM | - | > 250 N ∅(elastomerowa linka okrągła, 16 mm) |
EPDM/EPDM | 10 dni / 70°C | > 220 N ∅(elastomerowa linka okrągła, 16 mm) |
Uniwersalny klej cyjanoakrylowy, zaprojektowany specjalnie do porowatych, chłonnych materiałów oraz do nierównych, chropowatych powierzchni podzespołów, jak również do metalu, plastiku i kauczuku. Typowe zastosowania strukturalnego kleju cyjanoakrylowego to kauczuk profilowy do okien drewnianych i z tworzyw sztucznych, wyszczerbione listwy krawędziowe, modele drewniane, zabawki drewniane, skórzane pokrowce foteli, wiązanie szkła/metalu
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych. Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!