Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej do PVC
Do spawania na zimno twardego PCW podczas budowy okien z tworzywa sztucznego, hydrauliki, stoisk targowych i oznaczeń.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwość użytkowania
Tiksotropowa konsystencja zapobiega skapywaniu z powierzchni pionowych
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Gwarantuje wodoszczelne łączenia
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe
Krótki czas utwardzania
Szybka gotowość do dalszej obróbki.
Doskonała odporność na media
- Odporność na wodę. olej, benzynę i alkohol
- Krótkoterminowa odporność na rozcieńczone roztwory kwasowe i alkaliczne
Nie zawiera silikonu
- W przypadku klejenia dodatkowych profili do dekoracyjnych powierzchni drewnianych należy zwrócić uwagę, aby profile dodatkowe leżały płasko na profilu okiennym i aby klej nie wyciekał w miejsca nieklejone. Przyklejone w ten sposób profile dodatkowe nie mogą być narażone na podwyższone obciążenia temperaturowe / promieniowanie słoneczne (≥ +25°C) przez okres 1 tygodnia. Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować powstawanie pęcherzyków w warstwie akrylowej.
- Nie stosować do rur pod ciśnieniem.
- Klej może być usuwany wyłącznie za pomocą odpowiednich środków czyszczących typu 10 i 20.
- Klej systemu FSK może wypełnić luki o szerokości ≤ 0,1 mm wyłącznie z blokadą cierną.
- Ilość nakładanego kleju należy ustalać w zależności od grubości materiału; klej może „wylewać się” lub doprowadzić do powstania wstępnie określonych punktów łamania.
- Złącze klejowe można obciążać po 16 godzinach, w zależności od sytuacji, uzyskanie całkowitej twardości może trwać do 8 tygodni.
Do spawania na zimno twardego PCW podczas budowy okien z tworzywa sztucznego i zastosowań higienicznych, do łączenia wszystkich dodatkowych profili z twardego PCW, zaokrągleń kątowych i taśm osłonowych itp. Do zgrzewanie na zimno rur PCW (z wyłączeniem wysokociśnieniowych). Budowa stoisk targowych i oznaczeń. Przyczepność strukturalna zintegrowanych sztywnych paneli piankowych z twardego PCW.
Oczyścić powierzchnie przylegania PCW z zanieczyszczeń i smaru za pomocą środka czyszczącego typu 10. Nałożyć klej z jednej strony i natychmiast połączyć części (w ciągu 30-60 s). Przytrzymać/ścisnąć części, aż do uzyskania funkcjonalnej wytrzymałości. Podczas łączenia dodatkowych profili z powierzchniami laminowanymi należy sprawdzić, czy leżą one płasko na profilu okna i czy klej nie wypływa.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!