Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klocek montażowy
Zestaw uniwersalnych środków pomocniczych do montażu, które służą do wyrównywania, poziomowania lub stosowania jako podkładki regulacyjne. Zestaw ten w szczególności nadaje się do zagwarantowania odpowiedniego przenoszenia obciążenia podczas montażu okien.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalność
Zapewnienie odpowiedniego przeniesienia obciążenia podczas montażu okien i drzwi lub poziomowanie oraz wyrównywanie wewnętrznych mocowań i suchej zabudowy. Klocki montażowe firmy Würth stanowią uniwersalną pomoc w zakresie rozmieszczania i poziomowania poszczególnych elementów.
Z regulacją wysokości
Klocki montażowe 60 x 40 mm są dostępne w grubości 1,5 mm; 3 mm; 5 mm i 10 mm
Bardzo wysoka odporność
Pełne klocki odlewane z polipropylenu (PP) charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie powyżej 16 ton* i są niezwykle wytrzymałe
* Obliczanie: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg
Nośność podłoża i nośność klocka mają kluczowe znaczenie w zakresie wykonywania obliczeń związanych z wytrzymałością na ściskanie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!