Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klucz montażowy Cynkowy odlew ciśnieniowy

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klucz montażowy Cynkowy odlew ciśnieniowy

With integrated bottle opener

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Element nośny do zamków z perforacją PC


Pozwala zablokować zamek bez wkładki.



Stożkowy trzpień kwadratowy ■ 6–10 mm


Śruba blokady może być uruchamiana bez klamki drzwi i trzpienia kwadratowego.



Klucz sześciokątny SW 3


Klucz imbusowy nie jest wymagany.



Stożkowy trzpień kwadratowy od 6 do 8 mm do uruchamiania zamka poprzez śrubę z łbem kwadratowym.



Ze zintegrowanym otwieraczem do butelek.