Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz oczkowy dwustronny, płaski
Połączenie przegubowe
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Budowa: Wersja metryczna
- Końcówka: Końcówka POWERDRIV, sześciokątna
- Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°
- Przegub obrotowy 230°
- Trwałe, wytrzymałe główki
- Kołnierz do nisko osadzonych części
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Wersja chromowana, matowa
Specjalna konstrukcja umożliwiająca dotarcie do trudno dostępnych dławic kablowych w ciasnych przestrzeniach, np.
- Zawór odpowietrzający hamulce 8 mm i przewody hamulcowe
- Zawór odpowietrzający hamulce 9 mm, złącze odpowietrzające w modelu VW Golf IV, Touran i modelach o tej samej konstrukcji
- Przewody hamulcowe 10, 11, 12 mm w samochodach marki VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, przewód elektrycznego układu wspomagania kierownicy w modelach VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, połączenie śrubowe przewodu olejowego na serwo pompie
- Przewody hamulcowe 13 mm w samochodach marki Ford, Rover, Saab
- Szyna common rail Bosch 13, 14, 17, 19 mm w samochodach marki VW, Mercedes i połączenia układu klimatyzacji od większości producentów, np. Waeco, Denso, Bosch i Hella
- Szyna common rail silnika wysokoprężnego 15 mm w samochodach marki Volvo
- Czujnik temperatury spalin 17 mm w modelu Passat
- Nowe standardowe przewody olejowe ISO 16, 18 mm, pojazdy amerykańskie, np. Chrysler
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!