Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Elastyczna główka grzechotki gwarantuje więcej wolnego miejsca dla palców lub pokonywania przeszkód
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania
- Budowa: Metryczne
- Łeb: Strona oczkowa sześciokątna POWERDRIV, drobne zęby, 72 zęby
- Norma: Maks. moment obrotowy zgodnie z DIN 899
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Powłoka chromowana, wykończenie satynowe
- Geometria: Przesunięcie głowicy 15°, przegub po stronie oczkowej 180°, wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań
To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej
Grzechotka nie nadaje się do stosowania bardzo wysokich obciążeń (wyższych niż wartości F / maks przedstawione w tabeli). Zalecane jest luzowanie śrub lub nakrętek standardowymi kluczami płaskimi i dalsze ich odkręcanie grzechotką. Dokręcanie może być prowadzone z wykorzystaniem mechanizmu grzechotkowego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!